Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 6890, Transparent, 25 mm x 66 m

Réf.: 7000095246
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 72 Pièces
  • Etapes de la commande : 72 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095246
EAN / GTIN 08000280444251
Réf. fabricant 7000095246

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Bonne résistance à l'humidité
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 25 mm
Déchirable à la main

Description:

Le ruban adhésif Scotch® 6890 est un ruban PVC 35µ destiné à la fermeture des caisses carton Déchirable à la main et à déroulement silencieux

Caractéristique(s):

Bonne conformabilité.// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids léger à moyen
Déroulement à bruit réduit et déchirable à la main// Se découpe à la main
Sans bruit// Adhérence initiale et résistance au cisaillement élevées
Convient pour la rétraction à chaud.// Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
Pour les cartons à haute teneur en matières recyclées

Remarque(s):

Emballage de boîtes légères à moyennes
Emballage par thermorétraction et mise en paquets d'emballages légers