• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 3707, Brun, 50 mm x 66 m

Réf.: 7000095237
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095237
EAN / GTIN 08000280354536
Réf. fabricant 7000095237
Article hors catalogue L01310 116

Description

Exécution:

Couleur du produit: Chamoisé
Son verso adhésif spécialement enduit permet un déroulement silencieux
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le ruban 3707 est un ruban d'emballage de qualité avec film adhésif polypropylène bi-orienté et un adhésif à base solvant (caoutchouc naturel).

Caractéristique(s):

Ruban à déroulement silencieux.
Pas de déchirure en cas de manutentions brutales. Absorbe les chocs.
Fermeture par simple bande de caisses carton de poids moyen, réparation et fermeture d'emballages divers.
Se comporte bien aux températures normalement rencontrées par les emballages pendant les opérations de stockage et d'expédition, haute réfrigération incluse.

Remarque(s):

Convient pour la fermeture de cartons de poids moyen à élevé