3M™ Scotchcast™ Résine n° 2131 Taille B 210gr / 173ml

Réf.: 7000092518
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Colles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000092518
EAN / GTIN 08021684624230
Réf. fabricant 7000092518
Article hors catalogue L01310 1638

Description

Ausführung:

Ungefülltes Zweikomponenten-Polyurethanharz (PUR)
Mischvorgang sichtbar
Besonders gute Haftung
Dauerhaft flexibel
Flammenwidrig nach MSHA 30 CFR § 7.407

Beschreibung:

Beim 3M™ Scotchcast™ Flammhemmendem Verbundstoff 2131 handelt es sich um ein 2-komponentiges Polyurethan-Harz, das sich für die elektrische Isolierung zwischen zwei Anschlüssen bei niedriger Spannung sowie zum Austausch von Kabelmänteln beim Spleißen oder Reparieren von Schlepp- oder Trossenleitungen eignet. Dieses dauerhafte Gießharz zeichnet sich durch eine einzigartige Formulierung aus, die es besonders geeignet macht für die widrigen Bedingungen, bei denen Schlepp- und Trossenleitungen verwendet werden. Die hohe Durchschlagfestigkeit gewährleistet eine sehr gute elektrische Isolierung durch das Harz.

Merkmal:

Halbflexibel
Hat eine Gelierzeit von 17 Minuten bei 23 °C
Nützlich für den Austausch oder die Reparatur des Mantels bei ein- oder mehradrigen Stromkabeln unter widrigen Bedingungen
Ausgelegt auf den Dauerbetrieb bei einer maximalen Temperatur von 90 °C
Erhältlich in drei verschiedenen Packungsgrößen
Flammhemmend
Bemessung bis zu 1 kV
RoHS 2011/65/EU-konform

Hinweis:

Zur Isolierung und zum mechanischen Schutz von flexiblen Niederspannungsleitungen und zur Reparatur (Ersatz) von Kabelmänteln.