3M™ Scotchcast™ Résine n° 2131 Taille A 90gr / 74ml

Réf.: 7000092517
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7000092517
    EAN / GTIN 08021684624216
    Réf. fabricant 7000092517
    Article hors catalogue L01310 1430

    Description

    Exécution:

    Résine polyuréthane (PUR) non chargée à deux composants
    Processus de mélange visible
    Adhérence particulièrement bonne
    Durablement flexible
    Résistant aux flammes selon MSHA 30 CFR § 7.407

    Description:

    Le composé retardateur de flamme 3M™ Scotchcast™ 2131 est une résine polyuréthane en 2 composants utilisée pour l'isolation électrique entre les connecteurs à basse tension ainsi que pour remplacer les gaines de câble lors de l'épissage ou de la réparation de câbles miniers et portables. Cette résine permanente de type liquide a une formule exclusive conçue pour être utilisée dans les conditions difficiles dans lesquelles fonctionnent les mines et les câbles portables. La haute résistance diélectrique offre une très bonne propriété d'isolation électrique à la résine.

    Caractéristique(s):

    Semi-flexible
    A un temps de gel de 17 minutes à 23 °C
    Utile pour le remplacement ou la réparation de la gaine des câbles électriques mono ou multiconducteurs dans des conditions défavorables
    Conçu pour un fonctionnement continu à une température maximale de 90 °C
    Disponible en trois tailles d'emballage différentes
    Ignifugé
    Dimensionnement jusqu'à 1 kV
    Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

    Remarque(s):

    Pour l'isolation et la protection mécanique des câbles flexibles basse tension et la réparation (remplacement) des gaines de câbles.