Exécution:
Solution de connexion par rétraction à froid pour une étanchéité et une isolation simples et sûres des connexions moyenne tension jusqu'à 36 kV.
Contrôle du champ électrique et cage de Faraday, tous deux intégrés dans le corps isolant
Aucun outil nécessaire pour l'installation
Convient à une large gamme de sections de câbles
Le connecteur à vis est inclus dans la garniture
Description:
Le kit d'epissure pour jonction retractable a froid 3M™, moyenne tension, de la serie QS200, grace a son enveloppe moulee en silicone retractable a froid testee en usine, offre une solution facile et sécurisée pour la connexion du câble MT.
Caractéristique(s):
Solution pour les connexions rétractables à froid pour l'étanchéité et l'isolation simples et sûres des connexions moyenne tension jusqu'à 36 kV
Pour une large gamme de sections de câbles