3M™ 94-AK 620-1/C QS200 Garniture de connexion, 1 conducteur, 18/30 kV, 1x 50 - 240 mm², connecteur à visser

Réf.: 7000092334
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000092334
EAN / GTIN 08021684573392
Réf. fabricant 7000092334

Description

Exécution:

Solution de connexion par rétraction à froid pour une étanchéité et une isolation simples et sûres des connexions moyenne tension jusqu'à 36 kV.
Contrôle du champ électrique et cage de Faraday, tous deux intégrés dans le corps isolant
Aucun outil nécessaire pour l'installation
Convient à une large gamme de sections de câbles
Le connecteur à vis est inclus dans la garniture

Description:

Le kit d'epissure pour jonction retractable a froid 3M™, moyenne tension, de la serie QS200, grace a son enveloppe moulee en silicone retractable a froid testee en usine, offre une solution facile et sécurisée pour la connexion du câble MT.

Caractéristique(s):

Solution pour les connexions rétractables à froid pour l'étanchéité et l'isolation simples et sûres des connexions moyenne tension jusqu'à 36 kV
Pour une large gamme de sections de câbles