3M™ QS 2000 Hybrid jonctions 93-FP220-3 20kV 95-240mm 3/Kit

Réf.: 7000092258
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Film adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000092258
EAN / GTIN 08021684468636
Réf. fabricant 7000092258

Description

Description:

Le kit d'épissure de transition moyenne tension rétractable à froid 3M™ série QS2000 93-FP offre une solution aisée et sûre pour la connexion entre les câbles isolés en polymère et en papier jusqu'à 24 kV, grâce à son corps d'isolation moulé en silicone rétractable à froid 100 % testé en usine.

Caractéristique(s):

Solution d'épissure par rétraction à froid pour une étanchéité et une isolation simples et sûres des connexions de câbles de moyenne tension jusqu'à 24 kV
Une commande de champ électrique et une cage de Faraday sont déjà intégrées dans le corps isolant.
Testé à 100 % en usine
Convient pour les sections de câbles les plus diverses