3M™ 94-EB 63-3 QTII Garniture d'extrémité, 3 conducteurs, 18/30 kV à l'intérieur, 3x 25 - 150 mm².

Réf.: 7000092254
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000092254
EAN / GTIN 04046719859351
Réf. fabricant 7000092254

Description

Exécution:

Embout monobloc rétractable à froid avec contrôle de champ réfractif intégré
Embout résistant aux courants de fuite et aux intempéries en caoutchouc silicone HTV
Design fin
Pression radiale permanente
Montage facile en retirant le filament de soutien

Description:

Le kit de terminaison rétractable à froid moyenne tension 3M™ série QT II constitue une solution simple et fiable pour effectuer les terminaisons de câbles MT grâce à son corps isolant en silicone rétractable à froid.

Caractéristique(s):

Rétractable à froid pour une terminaison simple et fiable des câbles moyenne tension, jusqu'à 36 kV
Contrôle du champ électrique préinstallé dans le corps isolant
Aucun outil requis pour l'installation
Adapté à une large gamme de sections de câbles
Kit à trois phases
Aucun outil supplémentaire, tel que des torches thermorétractables, n'est requis.
Le kit de capuchon d'extrémité contient tous les composants nécessaires à l'assemblage, mais pas de cosses de câble.
3 embouts par jeu.