Exécution:
Caoutchouc de silicone très élastique
Installation facile, aucun outil nécessaire
Longueur totale : 125 mm
Étanche, conforme aux exigences de la norme ANSI C 119.1
Haute élasticité
Description:
Manchon isolant en caoutchouc EPDM rétractable à froid 3M™, expansé en usine et placé sur un mandrin en plastique détachable. Il vous suffit de préparer la connexion, de positionner la gaine et de dérouler le mandrin.
Caractéristique(s):
Spécialement conçu pour l'isolation primaire des fils à isolation diélectrique fixe et des épissures de câbles jusqu'à 1.000 volts
Montage facile ne nécessitant aucun outil
Excellentes propriétés électriques en présence d'humidité et résistance à l'eau, aux acides et aux bases.
Fabriqué à partir de caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
Résiste à des températures de -40 à 90 °C
Etanchéité contre les influences environnementales pour les communications et autres connexions non électriques
Résistant à l'humidité
Auto-extinguible
Résiste aux acides et aux bases, à l'ozone et aux rayons UV.
Remarque(s):
Pour l'isolation électrique jusqu'à 1kV, la réparation de gaines de câbles ainsi que la protection et l'étanchéité d'applications non électriques