Exécution:
Installation facile, aucun outil nécessaire
Bonne stabilité thermique (température d'application : max. 90 °C, brièvement max. 130 °C)
Longueur totale : 152 mm
Résistant à divers produits chimiques et à l'ozone
Haute élasticité à long terme
Description:
Les isolateurs de connecteurs rétractables à froid 3M™ séries 8420 et 8430 sont des tubes EPDM conçus à l'aide d'un système exclusif de distribution à froid rétractable. Les produits sont fournis pré-expansés sur un mandrin amovible, ce qui assure leur efficacité et leur facilité d'installation. Le retrait du mandrin (déroulement) après positionnement permet au tube de se rétracter pour se positionner en formant une jonction étanche. La mémoire vive de la matière spécialement conçue pour ce produit assure une étanchéité climatique et une isolation durables.
Caractéristique(s):
Spécialement conçu pour l'isolation primaire des fils à isolation diélectrique fixe et des épissures de câbles jusqu'à 1.000 volts
Montage facile ne nécessitant aucun outil
Étanchéité des terminaisons de gaines de câbles, des connexions de conducteurs et des ramifications de fils vers des câbles.
Fabriqué à partir de caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
Convient pour les sections de câbles les plus diverses
Résiste à des températures de -40 à 90 °C
Etanchéité aux influences environnementales pour les communications et autres connexions non électriques
Remarque(s):
Pour l'isolation électrique jusqu'à 1kV, la réparation de gaines de câbles ainsi que la protection et l'étanchéité d'applications non électriques