3M™ Tube PST™ EPDM Rétractable À Froid 24,4/235/98,3 mm

Réf.: 7000092226
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000092226
EAN / GTIN 08021684313851
Réf. fabricant 7000092226

Description

Exécution:

Solution de rétraction à froid pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension
Étanchéité et isolation durables et résistantes contre les influences environnementales
Longueur totale: 235 mm
Pour une large gamme de sections de câble

Description:

Manchon isolant en caoutchouc EPDM rétractable à froid 3M™, expansé en usine et placé sur un mandrin en plastique détachable. Il vous suffit de préparer la connexion, de positionner la gaine et de dérouler le mandrin.

Caractéristique(s):

Spécialement conçu pour l'isolation primaire des fils à isolation diélectrique fixe et des épissures de câbles jusqu'à 1.000 volts
Montage facile ne nécessitant aucun outil
Excellentes propriétés électriques en présence d'humidité et résistance à l'eau, aux acides et aux bases
Fabriqué en caoutchouc EPDM, qui ne contient ni chlorures ni soufre
Résiste à des températures de -40 à 90 °C
Étanchéité aux influences environnementales pour les communications et autres connexions non électriques
Résistance à l'humidité
Auto-extinguible
Résiste aux acides et aux bases, à l'ozone et aux rayons UV

Remarque(s):

Etanchéité et protection de connectique de raccordements

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop