Exécution:
Solution de rétraction à froid pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension
Étanchéité et isolation durables et résistantes contre les influences environnementales
Longueur totale: 103 mm
Pour une large gamme de sections de câble
Description:
Manchon isolant en caoutchouc EPDM rétractable à froid 3M™, expansé en usine et placé sur un mandrin en plastique détachable. Il vous suffit de préparer la connexion, de positionner la gaine et de dérouler le mandrin.
Caractéristique(s):
Spécialement conçu pour l'isolation primaire des fils à isolation diélectrique fixe et des épissures de câbles jusqu'à 1.000 volts
Montage facile ne nécessitant aucun outil
Excellentes propriétés électriques en présence d'humidité et résistance à l'eau, aux acides et aux bases
Fabriqué en caoutchouc EPDM, qui ne contient ni chlorures ni soufre
Résiste à des températures de -40 à 90 °C
Étanchéité aux influences environnementales pour les communications et autres connexions non électriques
Résistance à l'humidité
Auto-extinguible
Résiste aux acides et aux bases, à l'ozone et aux rayons UV
Remarque(s):
Etanchéité et protection de connectique de raccordements