• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

93AP6211 QS2000 jonction pour câbles synthétiques monopolaires

Réf.: 7000092184
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000092184
EAN / GTIN 08021684148293
Réf. fabricant 7000092184

Description

Exécution:

Les garnitures de connexion rétractables à froid permettent d'étancher et d'isoler facilement et en toute sécurité les connexions moyenne tension jusqu'à 24 kV.
Contrôle du champ électrique et cage de Faraday, tous deux intégrés dans le corps isolant
Testé à 100 % en usine
Aucun outil nécessaire pour l'installation
Convient à une large gamme de sections de câbles

Description:

Le kit d'épissure rétractable à froid moyenne tension 3M™ de la série QS2000 93-AP constitue une solution simple et fiable pour effectuer des raccords de câbles MT jusqu'à 24 kV grâce à son corps isolant moulé en silicone, rétractable à froid et 100 % testé en usine.

Caractéristique(s):

Solution de raccord par épissure rétractable à froid pour une étanchéité et une isolation aisées et fiables des raccords de câbles moyenne tension, jusqu'à 24 kV
Dispositif de contrôle du champ électrique et cage de Faraday préinstallés dans le corps isolant
Entièrement testé en l'usine
Adapté à une large gamme de sections de câbles