• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse à lamelles abrasives non tissées 3M™ Scotch-Brite™ CP-MB, 100 x 100 x 19 mm, Grain A Moyen, Marron

Réf.: 7000091729
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse à satiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000091729
EAN / GTIN 08021684332708
Réf. fabricant 7000091729
Article hors catalogue L51710 1071

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Pas de modification de la géométrie de la pièce
Répartition uniforme des grains abrasifs
Largeur totale: 100 mm

Description:

Utilisez la brosse à lamelles de coupe et de polissage Scotch-Brite™ en tant qu'alternative polyvalente à haute performance aux brosses à poils traditionnelles et aux composés peu pratiques. Nos brosses à lamelles de coupe et de polissage offrent une homogénéité supérieure et un contrôle accru sur plusieurs tâches critiques de la préparation des métaux et de la finition.

Caractéristique(s):

Minéral d'oxyde d'aluminium assurant une coupe rapide et tranchante pour un nettoyage agressif et une finition brillante
Disponible dans des grains très fins à moyens pour permettre l'obtention des finitions souhaitées
Idéal pour le nettoyage, l'ébavurage, le polissage et la finition
Toile aérée résistant à l'encrassement, ce qui contribue à limiter l'accumulation de débris pour une coupe plus rapide, pendant plus longtemps
Les fibres de nylon malléables s'adaptent aux irrégularités de la surface sans la rayer, ce qui contribue à préserver la géométrie de la pièce d'origine

Remarque(s):

Pour l'arrondissement des angles, la finition des contours, le polissage, l'homogénéisation et la rectification