Brosse à lamelles abrasives non tissées 3M™ Scotch-Brite™ CF-FB, 200 x 50 x 76 mm, Densité 7, Grain S Moyen

Réf.: 7000091716
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000091716
EAN / GTIN 08021684332371
Réf. fabricant 7000091716
Article hors catalogue L51710 1368

Description

Exécution:

Largeur totale: 50 mm

Description:

La brosse à lamelles de finition Scotch-Brite™ est constituée de sections de matériau non tissé coupé en longueur et lié à un noyau cylindrique. Nos brosses à lamelles sont fabriquées en oxyde d'aluminium qui fournit en permanence des abrasifs frais pour une finition homogène et uniforme.

Caractéristique(s):

Offre plus de contact avec la surface que les brosses en pot
Fournit continuellement de l'abrasif frais pour des surfaces uniformes et régulières
Souple et adaptable pour une finition uniforme sans marques de broutage

Remarque(s):

Pour les tâches de préparation et de finition, telles que les finitions brossées sur le cuivre, le laiton, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux
Utilisation pour des applications de finition esthétique, le lissage des fibres de bois, le brossage de surfaces en bois, en plastique et en matériaux composites et le dépolissage du mastic