• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse à lamelles abrasives non tissées 3M™ Scotch-Brite™ CP-FB, 200 x 50 x 76 mm, Densité 7, Grain A Moyen

Réf.: 7000091711
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue abrasive à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000091711
EAN / GTIN 08021684309533
Réf. fabricant 7000091711
Article hors catalogue L51710 947

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Largeur totale: 50 mm

Description:

Utilisez la brosse à lamelles de coupe et de polissage Scotch-Brite™ en tant qu'alternative polyvalente à haute performance aux brosses à poils traditionnelles et aux composés peu pratiques. Nos brosses à lamelles de coupe et de polissage offrent une homogénéité supérieure et un contrôle accru sur plusieurs tâches critiques de la préparation des métaux et de la finition.

Caractéristique(s):

L'oxyde d'aluminium minéral enlève rapidement et nettement pour un nettoyage agressif et une finition brillante
Disponible dans des degrés de finesse très fins et moyens pour obtenir les finitions souhaitées.
Idéal pour le nettoyage, l'ébavurage, le polissage et la finition

Remarque(s):

Pour l'arrondissement des angles, la finition des contours, le polissage, l'homogénéisation et la rectification