Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Longueur totale: 30 m
Largeur totale: 50 mm
Description:
Le Ruban double face 3M™ 415 est un ruban en polyester double face de 100 µm doté d'un adhésif en caoutchouc 400 sur un protecteur en papier brun densifié (60#) de 100 µm.
Caractéristique(s):
Ruban adhésif double face de 100 µm d'épaisseur sur support en polyester PET avec un papier de protection densifié// Ruban adhésif double face de 100 µm d'épaisseur sur support en polyester PET avec un papier de protection densifié
Excellente résistance aux rayons UV. Bonne adhérence sur un grand nombre de matériaux différents, tels que les matériaux à énergie de surface élevée ou faible et les métaux. Bonne résistance à la température et à l'humidité // Excellente résistance aux rayons UV. Bonne adhérence sur une grande variété de matériaux, tels que les matériaux à énergie de surface élevée ou faible et les métaux. Bonne résistance à la température et à l'humidité.
Idéal pour le collage de matériaux à énergie de surface élevée ou faible et de métaux// Idéal pour le collage de matériaux à énergie de surface élevée ou faible et de métaux
Ruban adhésif polyvalent avec une bonne adhérence sur les matériaux les plus divers// Ruban adhésif polyvalent avec une bonne adhérence sur les matériaux les plus divers
Remarque(s):
Fixation de matériaux fins et légers comme le papier ou le carton
Convient pour le matériel publicitaire et de promotion des ventes, les documents de planification et de présentation interchangeables