• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Combinaison de protection 3M™ 4570, 4XL

Réf.: 7000089693
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
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
Taille unisexe 4XL
Type de produit Chemikalienschutzanzug

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000089693
EAN / GTIN 04046719402328
Réf. fabricant 7000089693
Article hors catalogue L01110 419

Description

Exécution:

Protection contre les particules (type 5), les légères projections de liquide (type 6), les légères pulvérisations liquides (type 4), les forts jets de liquide (type 3) et les risques biologiques (EN 14126).
Type de produit: Combinaison de protection chimique
Couleur du produit: Gris
Poignets élastiques avec passants pour les pouces, capuche en 3 parties et ouvertures élastiques pour réduire le risque d'exposition de la peau
Protection contre les agents biologiques EN 14126

Description:

Fabriquée dans un stratifié PE non microporeux résistant de 92 g/m², la combinaison de protection 3M™ 4570 présente un double système de fermeture avant et une grande fermeture à glissière pour un port facile. Cette combinaison constitue une excellente barrière contre les projections liquides, les pulvérisations par jet de type 3 ainsi que les particules dangereuses de classe 2 selon la norme EN 1073-2.

Caractéristique(s):

Vêtement de protection chimique haute performance, certifié conforme aux niveaux de protection prévus par la directive relative aux EPI de catégorie III, type 3/4/5/6, assurant une protection contre toute une série de pulvérisations par jet de produits chimiques
Fabriqué à partir d'un non tissé stratifié de 92 g/m² avec des coutures de protection chimique coextrudées et scellées
Système intégré de double rabat de protection avec anneaux d'ouverture extra larges pour faciliter l'enfilage et le retrait des gants
Poignets élastiques avec boucles pour les doigts, capuche à 3 pans et ouvertures élastiques pour réduire le risque d'exposition cutanée
Protection contre les agents biologiques EN 14126
Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2, jusqu'à la classe 2