• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison de protection 3M™ 4570 taille 2XL

Réf.: 7000089691
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Couleur grau
Taille unisexe 2XL
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000089691
EAN / GTIN 04046719402281
Réf. fabricant 7000089691
Article hors catalogue L01110 418

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Size: XXL
Protection de la peau et des vêtements
Poignets élastiques avec passants pour les pouces, capuche en 3 parties et ouvertures élastiques pour réduire le risque d'exposition de la peau
Protection contre les agents biologiques EN 14126

Description:

La combinaison de protection 3M™ 4570 de type 3/4/5/6, protège contre les jets et pulvérisations de produits chimiques dangereux.

Caractéristique(s):

Protection contre les agents infectieux type 3-3, 4-B, 5-B 6-B (EN 14126:2003 auf ISO 16604)
Protection contre les particules radioactives classe 2 (EN 1073-2:2002)
Double système de fermeture avant, avec bouton-pressions internes pour une meilleure protection
Grandes fermetures à glissière pour plus une grande facilité d'utilisation
Poignets à élastique avec boucles pour un ajustement sécuritaire si port de gant
Élastique à la taille et aux chevilles, pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
Protège-menton adhésif
Traitement antistatique à l’intérieur (EN 1149)
Antistatique