Combinaison de protection 3M™ 4510 taille 2XL

Réf.: 7000089665
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Couleur weiß
    Taille unisexe 2XL
    Type de produit Combinaison de protection chimique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000089665
    EAN / GTIN 04046719401635
    Réf. fabricant 7000089665
    Article hors catalogue L01110 299

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Blanc
    Size: XXL
    Fabriqué à partir d'un tissu non tissé doux et léger avec un laminé microporeux pour la protection contre les éclaboussures, la résistance et la respirabilité.
    Protection certifiée contre les poussières dangereuses et les éclaboussures de liquides dans des proportions limitées (type 5/6).
    Capuche en 2 parties, fermeture à glissière à 2 voies avec rabat avec ouvertures élastiques pour un risque d'exposition de la peau réduit.

    Description:

    Certifiée pour une protection de catégorie III, type 5/6, la combinaison de protection 3M™ 4510 est une solution économique pour vous protéger des projections de certains produits chimiques liquides dangereux.

    Caractéristique(s):

    Protection limitée contre les poussières et les faibles projections de certains produits chimiques liquides
    Matériau laminé microporeux
    Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection
    Les poignets, chevilles et capuches élastiqués assurent un meilleur ajustement et confort
    Protection contre les particules radioactives classe 1 (EN 1073-2:2002) sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
    Avec traitement antistatique (EN1149-5)

    Remarque(s):

    Travaux dans l'industrie pharmaceutique
    Élimination de l'amiante
    Inspection de l'amiante
    Peinture au pistolet & enduction
    Travaux d'isolation
    Nettoyage industriel facile
    Entretien des machines
    Applications en salle blanche
    Ponçage & polissage