Combinaison de protection 3M™, blanche, 4515-W-2XL

Réf.: 7000089615
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Couleur weiß
    Taille unisexe 2XL
    Type de produit Combinaison de protection chimique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000089615
    EAN / GTIN 04046719400454
    Réf. fabricant 7000089615

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Blanc
    Size: XXL
    SMS souple et résistant (50 g/m²) pour un usage intensif
    Capuche en 2 parties, fermeture à glissière à double sens et rabat avec élastique au dos et aux chevilles pour réduire le risque de peau exposée
    CE Cat III type 5/6 poussières dangereuses et projections de liquides dans une mesure limitée.

    Description:

    La combinaison de protection 3M™ 4515 est une combinaison solide SMS 50 g/m2 dotée d'un confort et d'une respirabilité excellents. Elle peut être portée confortablement pendant des périodes prolongée, et soutient la productivité. Certifié CE, il protège contre les poussières toxiques de type 5, les éclaboussures liquides de type 6 et les particules radioactives conformément à la norme EN-1073-2. Une solution économique de protection contre des poussières dangereuses telles que les fibres d'amiante, au cours des inspections du site.

    Caractéristique(s):

    Combinaison Type 5/6 conçu pour offrir une protection contre les poussières dangereuses, comme les fibres d'amiante
    Fabriquée dans un tissu SMS non tissé hautement perméable à l'air pour une libération efficace de la chaleur du corps et de l'humidité et un stress thermique réduit
    Tissu SMS 50 g/m² souple et robuste pour optimiser les performances
    Capuche à 2 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition cutanée
    Certification CE Cat III Type 5/6 contre les poussières dangereuses et certaines éclaboussures
    Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2

    Remarque(s):

    Élimination de l'amiante
    Inspection de l'amiante
    Travaux d'isolation
    Activités physiquement éprouvantes
    Travaux de stockage
    Nettoyage industriel facile
    Travaux de nettoyage légers
    Entretien des machines
    Ponçage & polissage
    Fabrication de ciment