Exécution:
Dernière technologie de filtre 3M™ Aura ™;Points de scellage sur le dessus du masque;Conception spéciale de la région nasale;Menton innovant;Design en 3 parties avec barrette nasale réglable intégrée avec rembourrage et sangle élastique;Emballage individuel;Haute visibilité;Détecteur de métal;Également disponible avec 3M™.
Technologie innovante pour une résistance respiratoire à peine perceptible;Permet à la chaleur et à l'humidité respiratoires de s'échapper;Lors de l'expiration, les points de scellage minimisent le flux d'air à travers la partie supérieure du masque;S'adapte parfaitement à la forme du visage;Positionnement facile du masque sur le visage;Ne glisse pas;Reste indéformable;Hygiénique & pratique à emporter.
Filtration élevée et fiable des particules tout en réduisant l'exposition du porteur du masque;Réduit la formation de buée sur les lunettes et améliore le confort de port grâce à une faible exposition lors de l'expiration;Compatibilité améliorée avec les lunettes/protections oculaires;Ajustement idéal;Sécurité grâce à un ajustement et une étanchéité idéaux;Le masque s'adapte aux mouvements de la bouche lors de la parole;Bon maintien du masque pendant la durée d'utilisation;Confort de port élevé;Prévient l'encrassement du masque avant son utilisation;Stockage et distribution faciles
Sécurité grâce à un ajustement idéal et une assise étanche
Compatibilité améliorée avec les lunettes/protections oculaires
Description:
Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9422+ présente notre conception à 3 panneaux pliables. Il est doté d'une barrette nasale intégrée avec métal détectable, d'élastiques sans agrafe et présente une couleur bleue vive très visible. Ce masque est parfaitement adapté aux environnements de production alimentaire et pharmaceutique. Il offre une protection respiratoire FFP2 et comprend un panneau supérieur sculpté et embossé, visant à améliorer la compatibilité avec les lunettes, tout en réduisant la formation de buée. Il est livré sous emballage individuel hygiénique.
Caractéristique(s):
Couleur bleue vive très visible, visant à faciliter l'identification
Aucune agrafe, ni petite pièce amovible, contribuant ainsi à réduire le risque de contamination
Conception à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage lorsque vous discutez
Soupape 3M™ Cool Flow™ réduisant l'accumulation de chaleur
La faible résistance respiratoire du média filtrant Electret innovant de 3M améliore le confort pour des ports prolongés.
La barrette nasale intégrée et ajustable avec métal détectable et la mousse nasale souple et rembourrée offrent un ajustement personnalisé et confortable, compatible avec une grande diversité de formes de visages.
L'emballage individuel hygiénique assure une protection contre une éventuelle contamination
Offre une protection FFP2 (FNP 12) fiable et efficace contre les poussières fines et les brouillards
Fabriqué au Royaume-Uni
Soupape 3M™ Cool Flow™ : La Soupape Cool Flow réduit l'accumulation de chaleur et assure une protection confortable, même dans un environnement chaud et humide
Niveau maximal d'utilisation : Jusqu'à 10 x la VME
Permet à la chaleur et à l'humidité de respirer de s'échapper
Remarque(s):
Environnement de production alimentaire et pharmaceutique