Exécution:
Disponible dans les niveaux de protection FFP1, FFP2, FFP3
Conception avancée et technologie de filtration de pointe
Confort de port et ajustement étanche grâce à une conception spéciale de la région du nez
Jugulaire innovante
La ventilation expiratoire laisse s'échapper la chaleur et l'humidité de la respiration
Description:
Le masque respiratoire médical 3M™ Aura™ série 1861+ assure une protection FFP1 et comprend un média filtrant à faible résistance respiratoire. Sa conception ergonomique à 3 panneaux est conçue pour s'adapter à une grande variété de formes et de tailles de visages. Le panneau supérieur sculpté, la barrette nasale intégrée et la mousse nasale souple assurent une étanchéité efficace, tout en étant compatibles avec les lunettes de sécurité de 3M. Présentant un emballage individuel, un revêtement externe garantissant une protection contre les éclaboussures de liquides et ayant approuvé en tant que dispositif médical, le modèle 1861+ est parfaitement adapté aux environnements médicaux.
Caractéristique(s):
Protection FFP1 (FNP 4) contre les contaminants dangereux en suspension dans l'air dans les environnements médicaux
La conception à 3 panneaux offre une plus grande liberté de mouvement du visage et s'adapte à une grande variété de visages
La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer plus facilement
Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage. Il est également doté d'une mousse souple qui assure une étanchéité efficace
Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée
La languette de mise en place sous le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
L'emballage hygiénique protège le masque d'une éventuelle contamination avant son utilisation
Le revêtement externe fournit une résistance aux éclaboussures de liquides
Leur utilisation en tant que masques chirurgicaux est conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux (93/42/EEC) et à la norme EN14683:2005 Type IIR
Remarque(s):
Environnements médicaux