3M™ Ruban à Surface Lisse 2517

Réf.: 7000088504
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 8 Pièces
  • Etapes de la commande : 8 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000088504
    EAN / GTIN 05010027818408
    Réf. fabricant 7000088504
    Article hors catalogue L01310 806

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Marron
    Longueur totale: 55 m
    Largeur totale: 100 mm

    Description:

    Le ruban Scotch® 2517 à surface lisse est un ruban en papier kraft avec adhésif caoutchouc. Il est indiqué dans des applications où l'on recherche une forte adhésion, un support solide et une excellente résistance à la température comme dans les jonctions de bobines, la fermeture d'emballages et le colisage.

    Caractéristique(s):

    Support en papier kraft solide et résistant à l'étirement ce qui le rend idéal pour les jonctions et l'étiquetage.