Exécution:
Couleur du produit : Beige
Résistance aux solvants
Adaptabilité très élevée
Résistance à la température : +135°C.
Évitez d'endommager les surfaces sensibles en raison du faible niveau de colle
Description:
Le ruban de masquage 1104 est un ruban papier crêpé, performance en température 135 °C avec enlèvement sans trace. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0.155 mm. Parfaitement adapté pour des surfaces critiques comme l'aluminium, ou le titane anodisé, le bois et le papier peint, les surfaces laquées ou autres surfaces délicates.
Caractéristique(s):
Faible épaisseur
Très grande capacité d'adaptation
Résistance à la température : +135°C
Prévention de l'endommagement des surfaces sensibles par un adhésif faiblement ajusté
Bonne adhérence permanente sur les surfaces difficiles
Remarque(s):
Convient pour une utilisation sur des matériaux sensibles, tels que les métaux anodisés/anodisés et le titane, le bois traité, les revêtements ou autres surfaces critiques
Travaux de peinture de tout type