• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule de rectification 3M™ Hookit™ 334U, 125 mm, P500, LD133A

Réf.: 7000085197
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 500 Pièces
  • Etapes de la commande : 500 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000085197
EAN / GTIN 04046719620005
Réf. fabricant 7000085197

Description

Exécution:

Couleur du produit: Violet
Convient pour le ponçage grossier des zones de sortie ou le dernier ponçage avant l'application de l'apprêt
Convient parfaitement au ponçage fin des zones de sortie de l'apprêt ou à la dernière étape de ponçage avant l'application de l'apprêt

Description:

Réalisez des économies de main-d’œuvre tout en améliorant la qualité d’exécution grâce au disque abrasif violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, conçu pour offrir une coupe rapide et une finition homogène. Idéal pour le ponçage en biseau ou l’étape finale de ponçage avant application de la couche d’apprêt.

Caractéristique(s):

Disque abrasif hautes performances avec système de fixation Hookit™
Ponçage en biseau grossier ou étape finale de ponçage avant application de la couche d’apprêt
Idéal pour le ponçage en biseau ou l’étape finale de ponçage avant application de la couche d’apprêt
Abrasif haut de gamme longue durée