Exécution:
Couleur du produit: Bleu
Size: L
Protection fiable grâce à la grande stabilité du matériau
Poignets tricotés et élastiques à la taille et aux chevilles pour un meilleur ajustement et une plus grande liberté de mouvement.
Revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
Description:
De type 5/6 cette combinaison de peinture légère et respirante apportera un niveau de protection optimal dans des environnement confinés
Caractéristique(s):
Matériau laminé à lavant et panneau dorsal respirant
Genouillères intégrées afin d'améliorer le confort et la protection de l'utilisateur lorsqu'il travaille à genoux
Poche extérieure
Poignets en jersey, élastique à la taille et aux chevilles pour un meilleur ajustement et une liberté de mouvement
Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2-2:2002 sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
Poche autocollante incluse avec chaque combinaison