Combinaison de protection 3M™ 50198XXL blanc + bleu, TYPE 5/6, taille XXL

Réf.: 7000085107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur weiß / blau
Taille unisexe 2XL
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000085107
EAN / GTIN 04046719599103
Réf. fabricant 7000085107
Article hors catalogue L01110 330

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Size: 2XL
Protection fiable grâce à la grande stabilité du matériau
Poignets tricotés et élastiques à la taille et aux chevilles pour un meilleur ajustement et une plus grande liberté de mouvement.
Revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles

Description:

De type 5/6 cette combinaison de peinture légère et respirante apportera un niveau de protection optimal dans des environnement confinés

Caractéristique(s):

Matériau laminé à lavant et panneau dorsal respirant
Genouillères intégrées afin d'améliorer le confort et la protection de l'utilisateur lorsqu'il travaille à genoux
Poche extérieure
Poignets en jersey, élastique à la taille et aux chevilles pour un meilleur ajustement et une liberté de mouvement
Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2:2002 classe 1 , sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
Poche autocollante incluse avec chaque combinaison

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop