• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleau abrasif microfinishing film 3M™ 272L, 13 mm x 275 m x 25.4 mm, 60 µm, N60

Réf.: 7000084901
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000084901
EAN / GTIN 04046719426171
Réf. fabricant 7000084901

Description

Exécution:

Marquage de couleur
Support de film à haute résistance à la traction
Longueur totale: 275 m
Largeur totale: 13 mm
Facile à utiliser

Description:

Le rouleau de microfinition 272L 3M™ est composé d’une résine en oxyde d’aluminium calibré au micron et encollée sur un endos en film en polyester de 5 mil. Notre disque film est composé d’une surface scellée abrasive enduite d’un lubrifiant sec pour résister à l’encrassement.

Caractéristique(s):

Endos polyester hautement résistant
Résiste à l’encrassement
Résistant à l’eau
Utilisable à sec ou sous lubrification
Coupe optimale du grain abrasif
Répond aux besoins d’ébauche et de finition très poussée.

Remarque(s):

‎Conçu pour le processus de finition des pièces industrielles cylindriques et de polissage de composantes moteur telles que les arbres à cames ou les vilebrequins