Exécution:
Oxyde d'aluminium
Support en papier C flexible
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 115 mm
Productivité accrue
Description:
Le rouleau de papier 255P TH 3M™ est composé d’un oxyde d’aluminium au pouvoir de coupe rapide, et doté d’un revêtement anti-encrassement avec endos papier de poids C garantissant une excellente résistance. Nos rouleaux de papier 255P TH durables garantissent un pouvoir de coupe à long terme et une durée utile optimisée du produit.
Caractéristique(s):
Convient particulièrement aux applications manuelles
Composé d’une surface abrasive en oxyde d’aluminium et d’un revêtement anti-encrassement
Bénéficiez d’un pouvoir de coupe à long terme et d’une durée de vie du produit optimisée
Collage en résine synthétique
Durée de vie accrue avec performances moyennes continues uniformes
Longévité
Empêche le colmatage prématuré de la surface du grain
Bonne prise en charge du grain
Performances de coupe supérieures
Remarque(s):
Pour ponceuses manuelles
Convient aux mastics, apprêts, plastiques, matériaux synthétiques et à la peinture