• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleau papier 3M™ 255P TH, 115 mm x 50 m, P60

Réf.: 7000084401
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000084401
EAN / GTIN 04046719224661
Réf. fabricant 7000084401

Description

Exécution:

Oxyde d'aluminium
Support en papier C flexible
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 115 mm
Productivité accrue

Description:

Le rouleau de papier 255P TH 3M™ est composé d’un oxyde d’aluminium au pouvoir de coupe rapide, et doté d’un revêtement anti-encrassement avec endos papier de poids C garantissant une excellente résistance. Nos rouleaux de papier 255P TH durables garantissent un pouvoir de coupe à long terme et une durée utile optimisée du produit.

Caractéristique(s):

Convient particulièrement aux applications manuelles
Composé d’une surface abrasive en oxyde d’aluminium et d’un revêtement anti-encrassement
Bénéficiez d’un pouvoir de coupe à long terme et d’une durée de vie du produit optimisée
Collage en résine synthétique
Durée de vie accrue avec performances moyennes continues uniformes
Longévité
Empêche le colmatage prématuré de la surface du grain
Bonne prise en charge du grain
Performances de coupe supérieures

Remarque(s):

Pour ponceuses manuelles
Convient aux mastics, apprêts, plastiques, matériaux synthétiques et à la peinture