Rouleau papier 3M™ 255P TH, 115 mm x 50 m, P40

Réf.: 7000084400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Toiles abrasives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000084400
    EAN / GTIN 04046719224678
    Réf. fabricant 7000084400
    Article hors catalogue L51710 923

    Description

    Exécution:

    Oxyde d'aluminium
    Support en papier C flexible
    Longueur totale: 50 m
    Largeur totale: 115 mm
    Productivité accrue

    Description:

    Le rouleau de papier 255P TH 3M™ est composé d’un oxyde d’aluminium au pouvoir de coupe rapide, et doté d’un revêtement anti-encrassement avec endos papier de poids C garantissant une excellente résistance. Nos rouleaux de papier 255P TH durables garantissent un pouvoir de coupe à long terme et une durée utile optimisée du produit.

    Caractéristique(s):

    Convient particulièrement aux applications manuelles
    Composé d’une surface abrasive en oxyde d’aluminium et d’un revêtement anti-encrassement
    Bénéficiez d’un pouvoir de coupe à long terme et d’une durée de vie du produit optimisée
    Collage en résine synthétique
    Durée de vie accrue avec performances moyennes continues uniformes
    Longévité
    Empêche le colmatage prématuré de la surface du grain
    Bonne prise en charge du grain
    Performances de coupe supérieures

    Remarque(s):

    Pour ponceuses manuelles
    Convient aux mastics, apprêts, plastiques, matériaux synthétiques et à la peinture