Rouleau papier 3M™ 255P TH, 115 mm x 50 m, Sans trous, P220

Réf.: 7000084396
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Toiles abrasives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000084396
    EAN / GTIN 04046719224289
    Réf. fabricant 7000084396

    Description

    Exécution:

    Revêtement FreCut™ anti-poussière empêchant un encrassement prématuré de la surface des grains.
    Support en papier C flexible
    Longueur totale: 50 m
    Largeur totale: 115 mm
    Économique grâce à une consommation réduite

    Description:

    Le rouleau de papier 255P TH 3M™ est composé d’un oxyde d’aluminium au pouvoir de coupe rapide, et doté d’un revêtement anti-encrassement avec endos papier de poids C garantissant une excellente résistance. Nos rouleaux de papier 255P TH durables garantissent un pouvoir de coupe à long terme et une durée utile optimisée du produit.

    Caractéristique(s):

    Convient particulièrement aux applications manuelles
    Composé d’une surface abrasive en oxyde d’aluminium et d’un revêtement anti-encrassement
    Bénéficiez d’un pouvoir de coupe à long terme et d’une durée de vie du produit optimisée
    Diffusion ouverte
    Résistant à la chaleur

    Remarque(s):

    Pour ponceuses manuelles
    Convient aux mastics, apprêts, plastiques, matériaux synthétiques et à la peinture