Exécution:
Revêtement FreCut™ anti-poussière empêchant un encrassement prématuré de la surface des grains.
Support en papier C flexible
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 115 mm
Économique grâce à une consommation réduite
Description:
Le rouleau de papier 255P TH 3M™ est composé d’un oxyde d’aluminium au pouvoir de coupe rapide, et doté d’un revêtement anti-encrassement avec endos papier de poids C garantissant une excellente résistance. Nos rouleaux de papier 255P TH durables garantissent un pouvoir de coupe à long terme et une durée utile optimisée du produit.
Caractéristique(s):
Convient particulièrement aux applications manuelles
Composé d’une surface abrasive en oxyde d’aluminium et d’un revêtement anti-encrassement
Bénéficiez d’un pouvoir de coupe à long terme et d’une durée de vie du produit optimisée
Diffusion ouverte
Résistant à la chaleur
Remarque(s):
Pour ponceuses manuelles
Convient aux mastics, apprêts, plastiques, matériaux synthétiques et à la peinture