• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleau papier 3M™ 255P TH, 115 mm x 50 m, Sans trous, P80

Réf.: 7000084391
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000084391
EAN / GTIN 04046719224357
Réf. fabricant 7000084391

Description

Exécution:

Revêtement FreCut™ anti-poussière empêchant un encrassement prématuré de la surface des grains.
Support en papier C flexible
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 115 mm
Économique grâce à une consommation réduite

Description:

Le rouleau de papier 255P TH 3M™ est composé d’un oxyde d’aluminium au pouvoir de coupe rapide, et doté d’un revêtement anti-encrassement avec endos papier de poids C garantissant une excellente résistance. Nos rouleaux de papier 255P TH durables garantissent un pouvoir de coupe à long terme et une durée utile optimisée du produit.

Caractéristique(s):

Convient particulièrement aux applications manuelles
Composé d’une surface abrasive en oxyde d’aluminium et d’un revêtement anti-encrassement
Bénéficiez d’un pouvoir de coupe à long terme et d’une durée de vie du produit optimisée
Diffusion ouverte
Résistant à la chaleur

Remarque(s):

Pour ponceuses manuelles
Convient aux mastics, apprêts, plastiques, matériaux synthétiques et à la peinture