• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif support papier 3M™ Hookit™ 245, 150 mm, Grain 80, 15 trous

Réf.: 7000084294
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 250 Pièces
  • Etapes de la commande : 250 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000084294
EAN / GTIN 04046719192458
Réf. fabricant 7000084294
Article hors catalogue L51710 1306

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Système auto-agrippant 3M™ Hookit™ pour un changement rapide et facile de l'abrasif.
Possibilité de détacher et d'appliquer plusieurs fois sur le plateau de support
Le revêtement FreCut™ empêche un encrassement prématuré de la surface du grain.
Particulièrement adapté au ponçage de peintures acryliques, de résines synthétiques ou de peintures à l'huile

Description:

Le disque support papier 3M™ Hookit™ 245 présente un support en papier-carton qui assure une longue durée de vie du produit. Nos disques papier 245 présentent un liant résine prévenant tout échauffement prématuré.

Caractéristique(s):

Support robuste de poids E assurant une longue durée de vie du produit
Liant résine prévenant tout échauffement prématuré

Remarque(s):

Pour la préparation initiale et intermédiaire des surfaces