• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleau à main souple 3M™ 216U, or, 25 mx 115 mm, P600, 4 pièces / boîte

Réf.: 7000084127
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000084127
EAN / GTIN 04046719120017
Réf. fabricant 7000084127

Description

Exécution:

Abrasifs à base de mousse pour la flexibilité
Pression uniforme et meilleure déformation pendant le ponçage
Longueur totale: 25 m
Largeur totale: 114 mm

Description:

Bénéficiez d’une flexibilité optimale et d’excellentes propriétés anti-charges avec le rouleau de papier abrasif manuel souple 3M™ 216U. Nos rouleaux abrasifs doublés d’un support en mousse peuvent être découpés ou déchirés en feuilles et ont été conçus pour le ponçage manuel des peintures, apprêts et mastics.

Caractéristique(s):

Abrasif avec support en mousse pour plus de flexibilité
Permet une pression plus homogène et une meilleure malléabilité au cours du ponçage
Ponçage régulier
Conçue pour une application manuelle