Rouleau à main souple 3M™ 216U, or, 25 mx 115 mm, P400, 4 pièces / boîte

Réf.: 7000084125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Eponge à poncer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000084125
    EAN / GTIN 04046719119974
    Réf. fabricant 7000084125
    Article hors catalogue L51710 904

    Description

    Exécution:

    Abrasifs à base de mousse pour la flexibilité
    Pression uniforme et meilleure déformation pendant le ponçage
    Longueur totale: 25 m
    Largeur totale: 114 mm

    Description:

    Bénéficiez d’une flexibilité optimale et d’excellentes propriétés anti-charges avec le rouleau de papier abrasif manuel souple 3M™ 216U. Nos rouleaux abrasifs doublés d’un support en mousse peuvent être découpés ou déchirés en feuilles et ont été conçus pour le ponçage manuel des peintures, apprêts et mastics.

    Caractéristique(s):

    Abrasif avec support en mousse pour plus de flexibilité
    Permet une pression plus homogène et une meilleure malléabilité au cours du ponçage
    Ponçage régulier
    Conçue pour une application manuelle