Exécution:
Marquage de couleur
Support de film à haute résistance à la traction
Longueur totale: 100 m
Liaison en résine synthétique intégrale
Facile à utiliser
Description:
Le rouleau de microfinition 272L 3M™ est composé d’une résine en oxyde d’aluminium calibré au micron et encollée sur un endos en film en polyester de 5 mil. Notre disque film est composé d’une surface scellée abrasive enduite d’un lubrifiant sec pour résister à l’encrassement.
Caractéristique(s):
Endos polyester hautement résistant
Résiste à l’encrassement
Résistant à l’eau
Utilisable à sec ou sous lubrification
Coupe optimale du grain abrasif
Répond aux besoins d’ébauche et de finition très poussée.
Finition plus uniforme
Grande résistance au déchirement
Meilleure qualité de surface
Effacer la surface de référence
Effacer l'affectation
Très bonne adhérence des grains
Remarque(s):
Conçu pour le processus de finition des pièces industrielles cylindriques et de polissage de composantes moteur telles que les arbres à cames ou les vilebrequins