• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleaux de papier de verre 3M™ 255P, 50 mx 115 mm, P120, 2 pièces / boîte

Réf.: 7000083041
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Papier abrasif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000083041
EAN / GTIN 05010027751590
Réf. fabricant 7000083041

Description

Exécution:

Couleur du produit: Doré
Large gamme de granulométries
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 115 mm

Description:

Pour le ponçage en atelier, utilisez le rouleau de papier 255P 3M™. Notre rouleau de papier adhésif utilise des minéraux d’oxyde d’aluminium complétés par un support en papier lourd et se décline en plusieurs grains et différentes largeurs.

Caractéristique(s):

Rouleau de papier en oxyde d’aluminium
Vaste palette de grains
Deux largeurs au choix : 75 mm et 115 mm
Rouleau lisse (sans trous)