Exécution:
Diffusion électrostatique
Support de film à haute résistance à la traction
Revêtement Fre-Cut™
Support de film homogène de haute précision
Système d'accrochage Hookit™
Description:
Support polyester extrudé 0,075mm, grain oxyde d'aluminium, construction électrostatique, liant résine. Traitement anti-encrassement Frecut™. Disponible en grains : 9µ à 100µ. Existe en version pleine, 5, 6 et 9 trous. Dimensions disponibles : 125 et 150mm.
Caractéristique(s):
Utilisation recommandée à sec pour profiter pleinement du traitement anti encrassant Frecut™ qui augmente la durée de vie du produit.
Support polyester offrant une grande flexibilité, parfaitement plan, non compressible et résistant à la déchirure.
Fixation Hookit™ compatible avec les accessoires Hookit™ qui permet de détacher et repositionner la Feuille autant de fois que nécessaire.
Le support polyester est beaucoup plus résistant que le papier.
Excellente qualité de surface définie
Finition plus uniforme
Grande résistance au déchirement
Efficacité de coupe élevée
Meilleure qualité de surface
Effacer la surface de référence
Remarque(s):
Pour les exigences les plus élevées en matière de qualité de surface, tout en offrant une grande capacité de coupe et une finition exceptionnelle.