• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif 3M™ Hookit™ 266L, 125 mm, Grain 15 µ, Type plein

Réf.: 7000082715
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000082715
EAN / GTIN 05010027646667
Réf. fabricant 7000082715

Description

Exécution:

Diffusion électrostatique
Support de film à haute résistance à la traction
Revêtement Fre-Cut™
Support de film homogène de haute précision
Système d'accrochage Hookit™

Description:

Support polyester extrudé 0,075mm, grain oxyde d'aluminium, construction électrostatique, liant résine. Traitement anti-encrassement Frecut™. Disponible en grains : 9µ à 100µ. Existe en version pleine, 5, 6 et 9 trous. Dimensions disponibles : 125 et 150mm.

Caractéristique(s):

Utilisation recommandée à sec pour profiter pleinement du traitement anti encrassant Frecut™ qui augmente la durée de vie du produit.
Support polyester offrant une grande flexibilité, parfaitement plan, non compressible et résistant à la déchirure.
Fixation Hookit™ compatible avec les accessoires Hookit™ qui permet de détacher et repositionner la Feuille autant de fois que nécessaire.
Le support polyester est beaucoup plus résistant que le papier.
Excellente qualité de surface définie
Finition plus uniforme
Grande résistance au déchirement
Efficacité de coupe élevée
Meilleure qualité de surface
Effacer la surface de référence

Remarque(s):

Pour les exigences les plus élevées en matière de qualité de surface, tout en offrant une grande capacité de coupe et une finition exceptionnelle.