Exécution:
Couleur du produit: Vert
Système auto-agrippant 3M™ Hookit™ pour un changement rapide et facile de l'abrasif.
Possibilité de détacher et d'appliquer plusieurs fois sur le plateau de support
Le revêtement FreCut™ empêche un encrassement prématuré de la surface du grain.
Particulièrement adapté au ponçage de peintures acryliques, de résines synthétiques ou de peintures à l'huile
Description:
Support papier lourd poids E, fixation auto-agrippante Hookit™, grain oxyde d'aluminium, poudrage ouvert, construction double résine. Disponible en grains 40 à 150. Existe en diamètres 125, 150 et 203mm, et en perforation 3, 5, 6, 9, 15 trous ou plein.
Caractéristique(s):
Préconisé quand un enlèvement de matière important est recherché.
Forte résistance de l’abrasif et du support, même en utilisation sur machine.
Fixation Hookit™ qui permet de détacher et rattacher la coupe autant de fois que nécessaire.
Remarque(s):
Pour la préparation initiale et intermédiaire des surfaces