• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande super abrasive 3M™ 6440J, 15 x 30 mm, Grain N40, Type Jaune

Réf.: 7000082622
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000082622
EAN / GTIN 04054596829626
Réf. fabricant 7000082622
Article hors catalogue L51710 1668

Description

Description:

Bande abrasive flexible diamant (design plots). Disponible en grains : N40,N74,N125,N250. Existe en dimensions : 15 x 30, 30 x 30, 45 x 30 mm et autres dimensions en version non jointée.

Caractéristique(s):

Traitement des matériaux les plus durs, qualité de finition élevée, charge élevée, pas d'éclatement des grains, durée de vie maximale.
Résistant aux émulsions
Résistant à l'eau
Faible élongation
Tissu polyester stable
durée de vie maximale

Remarque(s):

Pour les exigences les plus élevées en matière de qualité de surface, avec en même temps une grande capacité de coupe et une finition exceptionnelle.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier