3M™ Rouleau Abrasif 235U, 115 mm x 50 m, P150

Réf.: 7000082619
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Toiles abrasives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000082619
    EAN / GTIN 05010027589759
    Réf. fabricant 7000082619

    Description

    Exécution:

    Revêtement FreCut™ anti-poussière empêchant un encrassement prématuré de la surface des grains.
    Papier D flexible et résistant à l'humidité
    Longueur totale: 50 m
    Largeur totale: 115 mm
    Liaison en résine synthétique intégrale

    Description:

    Support papier semi flexible poids C ou D selon le grain, grain oxyde d’aluminium, poudrage ouvert, liant résine. Procédé anti-encrassement Frecut™. Disponible en grains 80, 100, 120 et 180 Existe en dimensions 115 x 23 000mm et 115 x 50 000mm.

    Caractéristique(s):

    Capacité d’épouser des formes particulières sans risquer la dépouille de grains.
    Spécialement adapté pour l’usinage manuel des pièces de formes complexes.
    Pouvoir de coupe important avec une finition de qualité.
    Résistance à l’encrassement avec une durée de vie plus importante.
    Particulièrement convivial pour une utilisation manuelle, en particulier pour les profils

    Remarque(s):

    Use in applications requiring a flexible backing