Exécution:
Revêtement FreCut™ anti-poussière empêchant un encrassement prématuré de la surface des grains.
Papier D flexible et résistant à l'humidité
Longueur totale: 50 m
Dispersion ouverte
Liaison en résine synthétique intégrale
Description:
Support papier semi flexible poids C ou D selon le grain, grain oxyde d’aluminium, poudrage ouvert, liant résine. Procédé anti-encrassement Frecut™. Disponible en grains 80, 100, 120 et 180 Existe en dimensions 115 x 23 000mm et 115 x 50 000mm.
Caractéristique(s):
Capacité d’épouser des formes particulières sans risquer la dépouille de grains.
Spécialement adapté pour l’usinage manuel des pièces de formes complexes.
Pouvoir de coupe important avec une finition de qualité.
Résistance à l’encrassement avec une durée de vie plus importante.
Particulièrement convivial pour une utilisation manuelle, en particulier pour les profils
Remarque(s):
Use in applications requiring a flexible backing