• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P, 203,2 mm, P320, 8 trous

Réf.: 7000082554
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 250 Pièces
  • Etapes de la commande : 250 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000082554
EAN / GTIN 05010027542600
Réf. fabricant 7000082554
Article hors catalogue L51710 1718

Description

Exécution:

Couleur du produit: Doré
Support en papier C flexible
Remplacement facile de l'écran grâce à l'adhésif auto-agrippante 3M™ Hookit™
Dispersion ouverte
Économique grâce à une consommation réduite

Description:

Disque support papier poids C, grain oxyde d'aluminium, poudrage ouvert, liant résine. Procédé anti-encrassement Frecut™ Disponible : P80, P100, P120,P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200 Dim : 125, 150 ou 200 mm

Caractéristique(s):

Support papier poids C qui a pour avantage une grande durée de vie.
Pouvoir de coupe maintenu pour un usinage sans altération des grains ni lacération des disques.
Prolongement de l'usage grâce au traitement anti-encrassement Frecut™, notamment dans les grains fins.
Pour une variété de surfaces
Résistant à la chaleur

Remarque(s):

Pour le ponçage intermédiaire et final du métal, des surfaces composites et peintes
Pour les surfaces vernies et les pièces en plastique