• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Rouleau Micro Abrasif 262L, 100 mm x 50 m, 20mu

Réf.: 7000082494
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000082494
EAN / GTIN 05010027632868
Réf. fabricant 7000082494

Description

Exécution:

Support de film homogène de haute précision
Manipulation facile pour l'utilisateur
Longueur totale: 50 m
Très bonne adhérence des grains
Haute résistance à la déchirure

Description:

Le rouleau de film de microfinition 3M™ 372L est composé d’une résine en grains d’oxyde d’aluminium calibrés au micron, encollée sur un support film polyester de 3 ou de 5 mil. Nos rouleaux de film sont composés d’une surface scellée abrasive enduite d’un lubrifiant sec pour résister à l’encrassement.

Caractéristique(s):

Endos polyester hautement résistant
Résiste à l’encrassement grâce à une surface scellée abrasive enduite d’un lubrifiant sec
Résistant à l’eau
Liant en résine synthétique (étanche)

Remarque(s):

Convient aux applications de finition et au rodage sur surface plane