• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleau abrasif support papier 3M™ 235U, 115 mm x 50 m, P100

Réf.: 7000082465
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000082465
EAN / GTIN 05010027589711
Réf. fabricant 7000082465

Description

Exécution:

Revêtement FreCut™ anti-poussière empêchant un encrassement prématuré de la surface des grains.
Papier D flexible et résistant à l'humidité
Longueur totale: 50 m
Dispersion ouverte
Liaison en résine synthétique intégrale

Description:

Support papier semi flexible poids C ou D selon le grain, grain oxyde d’aluminium, poudrage ouvert, liant résine. Procédé anti-encrassement Frecut™. Disponible en grains 80, 100, 120 et 180 Existe en dimensions 115 x 23 000mm et 115 x 50 000mm.

Caractéristique(s):

Capacité d’épouser des formes particulières sans risquer la dépouille de grains.
Spécialement adapté pour l’usinage manuel des pièces de formes complexes.
Pouvoir de coupe important avec une finition de qualité.
Résistance à l’encrassement avec une durée de vie plus importante.
Particulièrement convivial pour une utilisation manuelle, en particulier pour les profils

Remarque(s):

Use in applications requiring a flexible backing