• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Rouleau Abrasif 235U, 115 mm x 23 m, P240, PN4342

Réf.: 7000082450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000082450
EAN / GTIN 05010027529786
Réf. fabricant 7000082450

Description

Exécution:

Oxyde d'aluminium
Papier D flexible et résistant à l'humidité
Revêtement FreCut™ (anti-poussière)
Dispersion ouverte
Liaison en résine synthétique intégrale

Description:

Support papier semi flexible poids C ou D selon le grain, grain oxyde d’aluminium, poudrage ouvert, liant résine. Procédé anti-encrassement Frecut™. Disponible en grains 80, 100, 120 et 180 Existe en dimensions 115 x 23 000mm et 115 x 50 000mm.

Caractéristique(s):

Capacité d’épouser des formes particulières sans risquer la dépouille de grains.
Spécialement adapté pour l’usinage manuel des pièces de formes complexes.
Pouvoir de coupe important avec une finition de qualité.
Résistance à l’encrassement avec une durée de vie plus importante.
Particulièrement convivial pour une utilisation manuelle, en particulier pour les profils
Empêche le colmatage prématuré de la surface du grain
Support flexible qui peut être plié sans éclosion de grain
Bon ancrage minéral
Capacité de coupe élevée
Haute résistance au colmatage pour le broyage grossier, intermédiaire et fin

Remarque(s):

Use in applications requiring a flexible backing